3/22より値下げ!現場を応援

 

トラッキングベースセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65779535 品番TRC-1 SET
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) 値下げ
49,980

お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。
一人で簡単に地墨合わせが行えます。
専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。
着脱しやすいマグネットアダプター付です。

用途レーザー墨出器用の追尾台として。 トラスコ品番250-1265 セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書 厚さ(mm)122 質量(kg)1.3 電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器) 時間追尾:約20秒 縦(mm)129 横(mm)122 受光精度±1.5mm 防塵・防滴IP54 作業範囲(m)3〜20 連続動作時間約3.5時間(約500回) 無線距離(m)約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする