伊右衛門 緑茶

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(500mL×24本) 注文コード65780034 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,360
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。
また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。

容量(mL)500 シリーズ伊右衛門 容器ペットボトル 本数24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65780034 - 61627084 - 伊右衛門 緑茶 サントリー 伊右衛門 緑茶 サントリー 1ケース(500mL×24本) 3,500 税込3,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
来客用
その他業種

来客用に利用させていただいています。飲まれないお客様や口をつけただけのお客様もお持ち帰りいただけるのでサイズ感がちょうど良いのかもしれません。

2025-12-01
用途:
社内でお客様にお出ししています
株式会社両備システムズ 様 (サービス業)

量的にもちょうどよく、何よりもおいしいので重宝しています

2025-11-07
用途:
来客時のおもてなしに
タナカホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

安定の美味しさ!緑茶の色もきれいです。にごり系の緑茶にありがちな沈殿が無く使いやすい緑茶です。

対象商品:
24084944
2024-08-19
用途:
来客へ出すため
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

配送業者の方には申し訳ありませんが、重い物はネット注文が一番です。
即日発送で 労力も軽減できて満足です。
検索したら、食料品まで取り扱いがあるのはびっくりしました。

2024-09-21
用途:
来客用
製造業

大きさも、価格も手頃で、来客用として使用しています。

対象商品:
24084944
2024-06-25
用途:
来客用
サービス業

来客用にお出ししています。サイズも丁度いい感じです。

対象商品:
24084944
2022-05-12
用途:
業者の方への慰労
製造業

邪魔にならないサイズで持ち運べますし、お茶だと苦手な方が少なく渡しやすく好まれます。

対象商品:
24084944
2021-08-26
用途:
お客様 来社時等
株式会社 広 和 様

使い切りサイズなのでちょうど良い
高さがないので冷蔵庫にたくさん入る

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする