バイオクールカートン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65780479 品番BCC45-1
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

4L〜80Lまで、8種類のサイズから選択できます。
すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48〜192時間(※サイズによる)の保冷に適しています。
外装が紙製ダンボールの2重構造になっており、強度がありながら、リーズナブルな価格ですので、国内や海外へのワンウエイ使用に適しています。
製品は日本製です。
様々な用途で、数多くのお客様にご使用頂いております。

外寸(mm)509×509×505 内寸(mm)370×370×350 本体質量(kg)3.3 容量(kg)(ドライアイス)最大57.24 底面サイズ(mm)354×354
注意
※バイオクールシリーズの専用ラベルは別売りです
※樹脂袋での梱包でお届けします。
※個人宅配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする