No720 ハイパースベラン 三重化学工業 65781896 No720 ハイパースベラン 三重化学工業 65781896

ハイパースベラン

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65781896 品番 No720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

裏にパイル起毛加工を施したシームレスパイル原手を使用しているので暖かいのにムレにくい。
原手は抗菌・防臭加工済みなので、汗をかいても嫌な臭いがでにくい。
より作業しやすいためにソフト化を追求しました。
ニューソフトスベランに比べ、ハイゲージ化する事で、ソフトになり使いやすさが格段にアップしました。

材質天然ゴム、アクリルパイル起毛 用途寒冷地作業、農林水産業、土木建設業など サイズ(cm)LL(26) 入数(双)1 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)21.8 アズワン品番64-8622-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65781896
2024-03-27
用途:
冷凍庫作業
その他業種

インナーはしますが二重使いならこれ
色々試しましたが、柔軟性、保温性
グリップ力、ゴワツキ感もあまり感じず
とても気に入ってます。
耐久性がもう少しあれば最高です

対象商品:
65781844
2018-01-28
用途:
荷物管理

防寒で使いやすい手袋です。またリピートします。夏季以外。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする