※製品代表画像

SNB200300204DL DL1200 オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用) 住友電工ハードメタル 65784164 SNB200300204DL DL1200 オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用) 住友電工ハードメタル 65784164 SNB200300204DL DL1200 オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用) 住友電工ハードメタル 65784164 SNB200300204DL DL1200 オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用) 住友電工ハードメタル 65784164

オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65784164 品番 SNB200300204DL DL1200
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。
ボール半径R0.05mm 〜 R2.00mm をラインアップ。
摩擦係数を低減。
コーティング膜が非常に平滑。

用途
銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。
銅電極加工用
材質DL1200 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 首径(mm)0.54 刃径(Φmm)0.6 切刃長さ(mm)0.6 首下長(mm)2 コーナー半径(mm)0.3 ねじれ角(°)30 メーカー商品コード4AGF817

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする