容量(mL)200
シリーズ野菜一日これ一本
容器紙パック
本数24
保存環境常温
原材料野菜(はくさい(チリ)、トマト、にんじん、しょうが、メキャベツ(プチヴェール)、ケール、ピーマン、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす)、レモン果汁
栄養成分エネルギー:34kcal、タンパク質:1.7g、炭水化物:7.3g、ナトリウム:42〜135mg、食塩相当量:0.1〜0.4g、糖質:6.3g、糖類:5.2g、食物繊維:0.4 〜1.5g、亜鉛:0 〜1.0mg、カリウム:300 〜840mg、カルシウム:44 〜170mg、鉄:0 〜2.8mg、マグネシウム:20 〜43mg、ビタミンA:14 〜91μg、ビタミンE:0.5 〜2.0mg、ビタミンK:0 〜16μg、葉酸:12 〜99μg、リコピン:6 〜19mg、β-カロテン:150 〜850μg、ポリフェノール:40 〜96mg