サンガリア
サンガリアの ソフトドリンク
サンガリアの フルーツジュース
まろやかいちご&ミルク500mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
65784408
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,670
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
口当たりよく、まろやかな味わいのいちご&ミルクです。
容量(mL)
500
容器
ペットボトル
本数
24
保存環境
常温
カロリー(kcal)
49(100mLあたり)
原材料
砂糖(タイ製造、国内製造)、牛乳、全粉乳、いちご果汁、脱脂粉乳、ココナッツオイル、デキストリン、クリーム、食塩/香料、乳化剤、ビタミンC、カルミン酸色素、甘味料(ステビア)