Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の ホース
Legris(レグリ)の ブレードホース
BULKHEAD CONN. FEMALE 10-3/8in. 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65784427
品番
3636 10 17
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥79,592
販売価格(税別)
¥
72,356
バスケットに入れる
Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です
仕様
●メーカーシリーズ:LF3600●ネジ接続:G 3/8 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:21mm●コード番号:215-0218
アズワン品番
65-7895-70