つぶつぶナタデココ入り白ぶどう500mL

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500mL×24本) 注文コード65784435 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

飲んだ瞬間、爽やかな白ぶどうの香りが広がり、同時にナタデココの粒食感をお楽しみ頂けます。

容量(mL)500 容器ペットボトル 本数24 保存環境常温 カロリー(kcal)38(100mLあたり) 原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、ナタデココ、ぶどう果汁/酸味料、香料、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、ステビア、スクラロース)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-28
用途:
飲み物
サービス業

沖縄では白ぶどうのみの、タイプしか飲んだことが無く、ナタデココ入り、しかも粒の大きさも程よい組み合わせカンゲキ!!ぜひ家族にも飲ませたく購入。最高です!沖縄でも販売しないかな……

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする