サトウ食品
サトウのごはん麦ごはん3食パック450g
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1ケース(450g×12個)
注文コード
65784469
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,704
販売価格(税込)
¥7,990
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
大麦には期待できる健康効果が多くあり、メーカーは国内産の大麦を30%配合しており、麦の風味がより味わえる商品となっております。
種類
米
原材料
うるち米(国内産)、大麦(国内産)
栄養成分
(餅1個(20g)当たり)エネルギー210kcal、タンパク質:4.2g、炭水化物:47.7g