サトウ食品
サトウ食品の 食品
サトウ食品の 米/餅
サトウ食品の 餅
サトウの切り餅シングルパックミニ100g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100g×20個)
注文コード
65784487
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,238
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通常の切り餅に対して半分以下の1個20gの容量となっており、便利な個包装5個入りの使い切りサイズとなっております。
種類
餅
原材料
水稲もち米(国内産100%)
栄養成分
(餅1個(20g)当たり)エネルギー47kcal、タンパク質:0.8g、脂質:0.1g、炭水化物:10.7g