サトウ食品
サトウ食品の 食品
サトウ食品の 米/餅
サトウ食品の 餅
サトウのしゃぶしゃぶもち144g
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(144g×12個)
注文コード
65784496
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,398
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
お餅を薄くスライスしたため、短時間で調理できるようになっております。
種類
餅
原材料
水稲もち米(国内産100%)
栄養成分
(餅1個(20g)当たり)エネルギー225kcal、タンパク質:3.9g、脂質:0.5g、炭水化物:51.3g