Cadenas 65-30mm s'entrouvrant 6301

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65784506 品番65/30 KA 6301
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398


ABUS ソリッド黄銅ケース - NANO PROTECT 技術を採用したケース焼き入れスチールシャックル - さまざまな高さ( HB )のシャックル - 非腐食性素材製の内部部品 - ピン付きの精密シリンダ。高品質のピンタンブラー機構です セルフロック機構を備えています 幅: 45 mm シャックル直径 7 mm

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●ボディ幅:30mm●コード番号:218-4693 アズワン品番65-7956-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする