ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの 小ねじ
ホシモトの 端子ねじ
アース端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
40
材質(本体)
鉄
材質(接続部)
銅
注文コード
65784548
品番
L-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
9.2
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
30
寸法M(mm)
6
寸法W(mm)
15
寸法t(mm)
6
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
鉄
定格電流(A)
51-100
表面処理
銅めっき
寸法P(mm)
15
材質(接続部)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
35