ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの 小ねじ
ホシモトの 端子ねじ
アース端子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65784977
品番
L-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
60
寸法M(mm)
5
寸法P(mm)
15
寸法W(mm)
15
寸法t(mm)
5
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
鉄
定格電流(A)
50以下
表面処理
銅めっき
材質(接続部)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
60