アース端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)40 材質(本体)ステンレス(SUS) 材質(接続部) 注文コード65785013 品番SL-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は寸法L1・材質など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)8.2 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)30 寸法M(mm)5 寸法W(mm)15 寸法t(mm)5 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体)ステンレス(SUS) 定格電流(A)50以下 表面処理銅めっき 寸法P(mm)15 材質(接続部) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする