SUSアース端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65785284 品番 SL-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)60 寸法P(mm)20 寸法W(mm)20 寸法H(mm)9.2 寸法t(mm)6 寸法M(mm)8 自重(g)84 定格電流(A)101-225 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体)ステンレス(SUS) 表面処理銅めっき 材質(接続部) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする