ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの 小ねじ
ホシモトの 端子ねじ
SUSアース端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65785345
品番
SL-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
80
寸法P(mm)
20
寸法W(mm)
20
寸法H(mm)
9.2
寸法t(mm)
6
寸法M(mm)
8
自重(g)
111
定格電流(A)
101-225
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
ステンレス(SUS)
表面処理
銅めっき
材質(接続部)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応