グリーンボルト(プラスマイナス型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65785433 品番 BGK-508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35
販売価格(税別)
32

六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります

質量(g)2.4 寸法L(mm)8 寸法M(mm)5 用途アース端子取り付けネジ等 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする