ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの 小ねじ
ホシモトの 端子ねじ
グリーンボルト(プラスマイナス型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65785449
品番
BGK-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35
販売価格(税別)
¥
32
バスケットに入れる
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
質量(g)
2.6
寸法L(mm)
10
寸法M(mm)
5
用途
アース端子取り付けネジ等
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応