BGS-615 グリーンボルト(プラスマイナス型) ホシモト 65785625

BGS-615 グリーンボルト(プラスマイナス型) ホシモト 65785625
BGS-615 グリーンボルト(プラスマイナス型) ホシモト 65785625
BGS-615 グリーンボルト(プラスマイナス型) ホシモト 65785625

グリーンボルト(プラスマイナス型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法M(mm)6
寸法L(mm)15
内容量1個注文コード65785625品番BGS-615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24
販売価格(税別)
22

六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります

用途アース端子取り付けネジ等質量(g)4.5寸法L(mm)15寸法M(mm)6材質RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする