ダウントランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65786124 品番 CL-905-50
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

CL-905のファンの回転数を落とし、作動音を静かにするための専用ダウントランスです。

仕様陰圧(Pa):2.5 タイプ降圧 出力電圧(V)AC48 入力電圧(V)AC100(50Hz) 風量(m3/min)2.3 寸法(cm)ダンパ開度:10 騒音値(dB)ブース内:50 アズワン品番64-9091-54 換気回数(回/h)12
注意
※本機を使用したCL-905の測定値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする