ホーザン
ホーザンの 変圧器/トランス
ダウントランス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65786133
品番
CL-905-60
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
CL-905のファンの回転数を落とし、作動音を静かにするための専用ダウントランスです。
仕様
陰圧(Pa):2.5
タイプ
降圧
出力電圧(V)
AC55
入力電圧(V)
AC100(60Hz)
風量(m
3
/min)
2.3
寸法(cm)
ダンパ開度:10
騒音値(dB)
ブース内:50
アズワン品番
64-9091-55
換気回数(回/h)
12
注意
※本機を使用したCL-905の測定値であり、保証値ではありません。