ディジタル指示計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲【熱電対】B:0〜1800℃、R:0〜1700℃、S:0〜1700℃、K:-199.9〜800.0℃、0〜1200℃、E:0〜700℃、J:0〜600℃、T:-199.9〜300.0℃、N:0〜1300℃、U:-199.9〜300.0℃、L:0〜600℃、ERe5-26:0〜2300℃【測温抵抗体】Pt:-199.9〜600.0℃、-100.0〜100.0℃、JPt:-199.9〜500.0℃、-100.0〜100.0℃【電圧】0〜10mV・0〜5V・1〜5V・0〜10V:0.0〜100.0、スケーリング可能(逆スケーリング可)、スケーリング範囲-1999〜9999unit、スパン10〜10000unit 表示(ディジタル)7セグメント赤色LED4桁、(ステータス)SET、COM緑色LED、AL1、AL2赤色LED 注文コード65786185 品番SD17-890-00000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は測定範囲・表示など8種類から選べます 他の種類を見る

スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット)
ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。
警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。)
セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。
電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応)
CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合

測定範囲
【熱電対】B:0〜1800℃、R:0〜1700℃、S:0〜1700℃、K:-199.9〜800.0℃、0〜1200℃、E:0〜700℃、J:0〜600℃、T:-199.9〜300.0℃、N:0〜1300℃、U:-199.9〜300.0℃、L:0〜600℃、ERe5-26:0〜2300℃
【測温抵抗体】Pt:-199.9〜600.0℃、-100.0〜100.0℃、JPt:-199.9〜500.0℃、-100.0〜100.0℃
【電圧】0〜10mV・0〜5V・1〜5V・0〜10V:0.0〜100.0、スケーリング可能(逆スケーリング可)、スケーリング範囲-1999〜9999unit、スパン10〜10000unit
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999〜9999digit スパン10〜10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0〜100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除) 質量(g)250 電源(V)AC100〜240±10%(50/60Hz) 規格安全:IEC61010‐1およびEN61010‐1、EMC:EN61326 電源100〜240VAC±10%(50/60Hz) 適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応 耐電圧すべての入出力端子と電源端子間:2300V AC 1分間(感応電流1mA)、電源端子と接地端子間:1500V AC 1分間(感応電流1mA) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111 精度測定範囲内で±(0.3%FS+1digit)熱電対入力時の基準接点温度補償精度誤差を含まず 消費電力11VA(100〜240VAC)、8VA(24VAC)、5W(24VDC) 表示(ディジタル)7セグメント赤色LED4桁、(ステータス)SET、COM緑色LED、AL1、AL2赤色LED ケース色 アナログ出力なし 表示分解能測定レンジにより異なる(0.001〜1) 入力熱電対:B、R、S、K、E、J、T、N、U、L、WRe5-26、測温抵抗体:Pt100、JPt100、電圧(入力抵抗500kΩ以上)0〜10mV、0〜5V、1〜5V、0〜10V 文字高(mm)約20 設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF 電源電圧(V)100〜240±10%(AC50/60Hz) 保存温度(℃)-20〜65 表示範囲測定範囲の-10〜110%(測定範囲外は精度保証外) 表示更新周期0.25〜5.00秒可変(0.25ステップ) 防塵・防滴IP66相当(パネル取付時前面方向) 通信機能なし 警報出力なし 使用環境条件温度:-10〜50℃、湿度90%RH以下(結露なきこと)、高度:標高2000m以下、カテゴリ:U、汚染度:2 絶縁抵抗すべての入出力と電源端子間 500V DC 20MΩ以上、すべての入出力と接地端子間 500V DC 20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 警報設定なし 測定精度(℃)維持範囲:23±5
注意
※表示更新周期を0.25秒より大きくした場合、表示値とA0および通信データ間に差異が発生する場合あり。
※本器は基本的にフルマルチ入力対応となっていますが、電流入力の場合のみ外付受信抵抗(250Ω)を添付するため、コードを2種類ご用意しています。外付受信抵抗の添付が不要な場合は、入力コード「8」でご使用頂けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする