ディジタル指示計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示赤色単色11セグメントLED(警報発報時、ブリンク表示可) 注文コード65786237 品番SD17-890-14000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は測定範囲・表示など8種類から選べます 他の種類を見る

スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット)
ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。
警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。)
セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。
電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応)
CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合

仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999〜9999digit スパン10〜10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0〜100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除) 質量(g)250 電源(V)AC100〜240±10%(50/60Hz) 適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応 耐電圧入出力と電源間:3000V AC 1分間、電源とグランド間:1500V AC 1分間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111 精度測定範囲内で±(0.3%FS+1digit)(TC入力時のCJ誤差を含まず)(TおよびU熱電対で指示値が-100℃超0℃以下は±0.5%FS、-100℃以下は±1FS、B熱電対の400℃以下の精度は±5%FS) 表示赤色単色11セグメントLED(警報発報時、ブリンク表示可) アナログ出力4〜20mA DC 負荷抵抗 300Ω以下 表示分解能測定レンジにより異なる(0.01〜1) 入力熱電対、測温抵抗体:Pt100/JPt100、電圧(入力抵抗500kΩ以上):0〜10mV DC、0〜5、1〜5、0〜10V DC 設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF 電源電圧(V)100〜240±10%(AC50/60Hz) 表示範囲測定範囲の-10%〜110% 表示更新周期0.25〜5.0秒可変(0.25秒ステップ) 防塵・防滴IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2〜3.2mm時のみ適用) 通信機能なし 絶縁抵抗すべての入出力と電源端子間:500V DV 20MΩ以上、すべての入出力と接地端子間:500V DV 20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 警報設定個別設定・個別出力2点(a接点)、接点容量:240V AC 1.5A/抵抗負荷 測定精度(℃)維持範囲:23±5
注意
※表示更新周期を0.25秒より大きくした場合、表示値とA0および通信データ間に差異が発生する場合あり。
※本器は基本的にフルマルチ入力対応となっていますが、電流入力の場合のみ外付受信抵抗(250Ω)を添付するため、コードを2種類ご用意しています。外付受信抵抗の添付が不要な場合は、入力コード「8」でご使用頂けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする