マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65786377 品番L-KIT844
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したマグネットベース。

セット内容L-836/L-630/L-505 倍率5.9〜113×※24型ワイドモニター使用時 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)185〜83 視野29×22〜6.1×4.6mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-8085-88 フレームレート最大30fps
注意
※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする