ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの マイクロスコープ
マイクロスコープ(PC用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65786386
品番
L-KIT829
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容
L-836/L-630/L-521/L-509
倍率
5.9〜113×※24型ワイドモニター使用時
有効画素数
2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)
185〜83
ベース寸法(mm)
145(W)×185(D)
視野
29×22〜6.1×4.6mm
コネクタ
USB 2.0
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
アズワン品番
64-8085-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大30fps
注意
※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。※スペックは計算値です。