マイクロスコープ(モニター付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65786517 品番L-KIT872
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。
パソコン不要のオールインワンカメラ。
A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
広い作業スペースを持つロングベース仕様。

セット内容L-860/L-630/L-509/L-525/L-523 倍率9.2〜45×※モニターサイズ11.6型ワイド 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB) 作動距離(mm)185〜83 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野27×15〜5.6×3.1mm 撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素) アズワン品番64-8086-17 モニタ11.6型ワイド フレームレート最大30fps
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする