ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの マイクロスコープ
マイクロスコープ(モニター付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65786544
品番
L-KIT866
参考基準価格(税別)
¥261,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。
パソコン不要のオールインワンカメラ。
軽量・コンパクトなLEDリング照明。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容
L-860/L-630/L-521/L-509
倍率
9.2〜45×※モニターサイズ11.6型ワイド
記録媒体
SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
作動距離(mm)
165〜63
ベース寸法(mm)
145(W)×185(D)
視野
27×15〜5.6×3.1mm
撮像素子
1/3" CMOSイメージセンサ
画素数
[静止画]/[動画]1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-8086-11
モニタ
11.6型ワイド
フレームレート
最大30fps
注意
※スペックは計算値です。