セット内容L-851/L-630/L-521/L-509
倍率18〜88×(8.8〜43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時
記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
作動距離(mm)185〜83
ベース寸法(mm)145(W)×185(D)
視野28×16〜5.9×3.3mm
コネクタHDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
アズワン品番64-8085-91
フレームレート最大60fps