マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65786779 品番L-KIT859
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

パソコン不要。
フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。
様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
省スペース化に適したフレキシブルアーム。

セット内容L-851/L-630/L-803 倍率18〜88×(8.8〜43×)※24型ワイドモニター使用時 ( )はL-859使用時 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185〜83 視野28×16〜5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8086-04 フレームレート最大60fps
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする