ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの 顕微鏡その他関連用品
レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65786797
品番
L-630
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ
倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。
リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。
質量(g)
63(138:レンズアダプター取付時)
作動距離(mm)
185〜83
アズワン品番
64-8085-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学倍率
0.19〜0.93X
レンズマウント
Cマウント
注意
※照明との併用を推奨します。