交直両用クランプメータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65786833 品番DCL31DRBT(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
Bluetooth通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送。
堅実性と薄さを両立したCTセンサを採用。
歪んだ交流(AC)波形に有効な真の実効値方式(True RMS)。
国際規格IEC61010-1 CAT.III300Vに準拠。
DC+AC(True RMS)ファンクション搭載。
オートパワーオフ機能(解除可能)。
ピークホールド機能/データホールド機能搭載。
バックライト機能。

交流電流(A)60/400 直流電流(A)60/400 電源LR03(単4形アルカリ)×2 クランプ径(Φmm)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×145×31 質量(g)約120 幅(mm)54 奥行(mm)31 高さ(mm)145 付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書 仕様通信:Bluetooth(R)4.2 測定データ転送間隔:約1回/ 秒●直流+交流電流:400A 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31 周波数特性45〜400Hz 電池寿命(時間)Bluetooth機能OFF:約35、Bluetooth機能ON:約32 (バックライト消) 表示桁数6000 サンプルレート(回/s)2 使用環境5〜40℃(結露のないこと)5〜31℃まで80%RH以下 31〜40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流60/400 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.V300V OSSANWA BLE LINK (iOS用):iOS11以降 インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)10×26 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

クランプメータ DCL31DR 製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする