ハピラ
ハピラの 包装紙・防錆紙
ハピラの クラフト紙
ペーパークロス 1200mm×30m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65787899
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
優れた強度を出すため、クラフト紙にポリエチレンクロスを貼り合わせてあります。
タイプ
ロール
幅(cm)
120
長さ(m)
30
仕様
コード番号:881161
材質
クラフト紙、ポリエチレン
坪量(g/m
2
)
50
アズワン品番
63-1589-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000