冨士シャーシ
冨士シャーシの 金属素材
冨士シャーシの 銅
冨士シャーシの 銅プレート
銅板 CUシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
0.2
注文コード
65788547
品番
CU22520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,130
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅
幅(mm)
200
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
0.2
アズワン品番
63-3179-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000