※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC/PH M3-5 十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー 65789116 PC/PH M3-5 十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) ケミカルスクリュー 65789116

十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 65789116 品番 PC/PH M3-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。

用途
透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
ねじの呼びM3 長さ(mm)5 ねじピッチ(mm)0.5 質量(g)70 頭部径(Φmm)5.5 頭部厚(mm)2 トラスコ品番207-7806 材質ポリカーボネート 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
※耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4815:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする