※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RENY/PH M3-8 十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー 65789527 RENY/PH M3-8 十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー 65789527

十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 65789527 品番 RENY/PH M3-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。

用途
絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
ねじの呼びM3 長さ(mm)8 穴の形状六角穴 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) ねじピッチ(mm)0.5 質量(g)120 頭部径(Φmm)5.5 頭部厚(mm)2 頭部形状なべ トラスコ品番207-7852
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
※耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
438:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする