※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEEK/PH M4-6 十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー 65789773 PEEK/PH M4-6 十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー 65789773 PEEK/PH M4-6 十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー 65789773 PEEK/PH M4-6 十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) ケミカルスクリュー 65789773

十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 65789773 品番 PEEK/PH M4-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。

用途
耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
ねじの呼びM4 長さ(mm)6 ねじピッチ(mm)0.7 質量(g)15.4 頭部径(Φmm)7 頭部厚(mm)2.6 トラスコ品番207-7879 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
※耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1096:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする