曜日別特売
PA/W 3.8-10-1.0 ワッシャー ケミカルスクリュー 65790805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA/W 3.8-10-1.0 ワッシャー ケミカルスクリュー 65790805
PA/W 3.8-10-1.0 ワッシャー ケミカルスクリュー 65790805

ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード65790805品番PA/W 3.8-10-1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

結晶性のエンジニアリングプラスチックです。

用途
絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質6ナイロン外径(Φmm)10厚さ(mm)1呼び寸法3内径(Φmm)3.8トラスコ品番207-8103質量(g)77.7
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4370:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする