※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA/SW 3.65-10-0.8 小ねじ用セットワッシャー ケミカルスクリュー 65790997 PA/SW 3.65-10-0.8 小ねじ用セットワッシャー ケミカルスクリュー 65790997

小ねじ用セットワッシャー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 65790997 品番 PA/SW 3.65-10-0.8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。

用途
絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
種類セットワッシャー 内径(Φmm)3.65 呼び寸法M4 外径(Φmm)10 材質6ナイロン 厚さ(mm)0.8 質量(g)58.5 トラスコ品番207-8126
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4211:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする