曜日別特売
PEEK/NT M3 六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK) ケミカルスクリュー 65791259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEEK/NT M3 六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK) ケミカルスクリュー 65791259
PEEK/NT M3 六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK) ケミカルスクリュー 65791259

六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
二面幅(mm)5.5
内容量1袋(100個)注文コード65791259品番PEEK/NT M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。

用途
耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
ねじの呼びM3材質ポリエーテルエーテルケトンねじピッチ(mm)0.5規格1種質量(g)5.76高さ(mm)2.4二面幅(mm)5.5トラスコ品番207-8154
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1300:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする