CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの 直動式ソレノイドバルブ
CKD ソレノイドバルブ 100 V ac30.02 MPa
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65793159
品番
J241-120-WV
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
直動式水用電磁弁
直動方式ながら、ソレノイド部に磁気漏洩タイプを採用 開閉時の吸着作動音がない 使用圧力がゼロから作動 食品衛生法の基準に適した材質を使用
仕様
●電源電圧:100 V ac●ポート数:3●操作:ダイレクト●接続:M10 Metric メス●呼び径:M10●使用流体/用途:水●タイプ:3/2●オリフィス直径:6mm●最大使用圧力:0.02 MPa●操作温度範囲:0 → +40℃●動作温度 Min:0℃●接続ねじの種類:メートル●コード番号:500-4568
アズワン品番
65-8039-98