曜日別特売
1417434 Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 65793344

Contact insert module 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65793344品番1417434
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198


HEAVYCON ADVANCE ハウジングタイプ B6 → B24 及び HEAVYCON ハウジングタイプ B6 → B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールには 2 つの位置があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 空圧用途向け 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-M-02-PN●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1945アズワン品番65-7689-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする