曜日別特売
1674985 Crimp contact 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト 65793405

Crimp contact 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様●シリーズ:CK1●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:224-9810注文コード65793405品番1674985
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980


Phoenix Contact 端子は銅合金製です。ヘビーデューティ電源コネクタ向けに設計されています。終端方法は圧着です

仕様●シリーズ:CK1●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:224-9810アズワン品番65-7649-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする