ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
CR-M012DC2L Pluggable interface relay 2c
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65793414
品番
1SVR405611R4100 CR-M012DC2L
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧 Min:12V●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3122
アズワン品番
65-8092-69