ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
CR-M012DC4L Pluggable interface relay 4c
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65793430
品番
1SVR405613R4100 CR-M012DC4L
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9496
アズワン品番
65-8066-85