ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
CR-M125DC3L Pluggable interface relay 3c
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65793448
品番
1SVR405612R8300 CR-M125DC3L
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:125V dc●入力電圧 Max:125V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR●コード番号:237-3130
アズワン品番
65-8054-98