ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
CR-U024DC3 Pluggable interface relay 3c/
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65793536
品番
1SVR405622R1000 CR-U024DC3
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9503
アズワン品番
65-8067-10