曜日別特売
NC00322 ネオカラー ターナー色彩 65793736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオカラー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
朱赤
朱赤
黄土
アンバー
黄緑
レモン
新橋
コバルト
イエローライト
オレンジ
深緑
ピンク
群青
ローズ
赤紫
内容量1缶注文コード65793736品番NC00322
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

短期屋外用看板塗料です。
舞台映像美術でよく使用されています。

用途短期屋外看板に。朱赤使用場所屋外質量(kg)3.9容量(L)3乾燥時間(時間)2指触乾燥時間(時間)2塗り重ね可能時間(時間)2標準重ね塗り回数(回)2塗布面積(m2)20トラスコ品番194-8782アズワン品番64-8617-54危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65793788
2024-08-21
用途: 看板製作

以前から看板を描くのにネオカラーを使用しています。
買えるところがどんどんなくなってきているので、モノタロウで買えるのはとてもありがたいです。

対象商品 : 65793788
2023-09-05
用途: 作品づくり
介護老人保健施設 とべ和合苑

黒がきれい、もう少し安くなるとうれしいのですが何とかなりませんか?
送料が別途かかるのが不満

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする