DC10.8V/18mm ハンマードリル 充電式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65793746 品番EA810CF-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,310
販売価格(税別)
52,100


穴あけ作業時に急激な負荷がかかり、モーターの回転数が急速に低下すると工具本体が振られてしまう前に回転を停止させ、作業者の負担を軽減します。
回転数2段切換搭載 切換スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。

仕様●仕様:樹脂ケースセット●穴あけ能力:コンクリート/18mm 鉄工/13mm、木工/18mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:ノーマルモード/0〜1,080rpm ローモード/0〜800rpm●打撃数:ノーマルモード/0〜5,500回/分 ローモード//0〜4,100回/分●サイズ:74×246×202(H)mm●重量:2.1kg●付属品:バッテリー×2、充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー●モーター:直流ブラシレスモーター●適用ビット:SDSプラスシャンクタイプ●1充電当たりの穴あけ作業量:9.1m/s2●ビット別売●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●小形・軽量タイプ●防振ハンドル搭載で疲れにくい●リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載 アズワン品番65-9284-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする